電気材料 :「SCコネクター」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)22 材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 保護構造IP67 厚鋼電線管ねじCTG16 管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲げR30mmと曲げR15mmの両方に使用可能です。
種類通信ケーブル コード径(Φmm)2 光コネクタSC 光ファイバSM 主研磨剤の種類UPC 取付肩扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2芯ファイバ。各種コネクタ付き。1M~50Mまでの在庫ラインナップ。即日出荷可能です!。RoHS対応。クリップ装着でデュアルも可能
寸法シース外皮:2.0×4.0 全長(m)5 材質(シース)PVC コネクタ研磨:PC 許容曲げ半径(mm)30 被覆外径(mm)芯線:0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コア径(μm)62.5 クラッド径(μm)125
1本
4,798 税込5,278
30日以内出荷

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
1個
239 税込263
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。シンプレックスからデュプレックスへの変換。
タイプSCデュプレックスクリップ コード194-9231 アズワン品番64-5029-02
1袋(50個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。
仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209 アズワン品番67-2324-55
1個
3,798 税込4,178
欠品中

八光電機製作所曲げフリー光コード
エコ商品
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線 仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下 最小曲げ半径(mm)2.5 コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.0以下 減衰量(dB)(反射)40/km以上
1本(1.5m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります