電気材料 :「UTP CAT5e」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日8月20日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パッチパネルです
質量(kg)1
寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm
規格TIA/EIA 568B.2
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。
ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。
部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅
箱入数100
種類カテゴリー5e
仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
材質PBT/PC/ナイロン
質量(g)11
Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)
AWG24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5
動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%
適合ケーブルUTP
入数10セット
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター。不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます。コネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)
AWG24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0
適合ケーブルUTP
入数10セット(鍵2個)
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
付属品ロードバー
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)
AWG24AWG~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0
動作環境0~40℃、湿度 10~85%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用
入数10個
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1式
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1式
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用
種類CAT5E/UTP
高さ(mm)18.06
質量(g)10
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線
使用場所屋内
被覆外径(mm)5.08~8.38
絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリーカテゴリ5E
タイプLANケーブル4対
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助
トラスコ品番128-0441
適合機種SPS6X28-C
色青
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~60
適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番145-4800
質量(g)229
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)最大:0.69
プラグタイプRJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1式
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8162
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8171
セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
100%性能テスト済みです。
一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。
成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。
UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。
付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1
トラスコ品番129-2271
材質ポリカーボネイト
色黒/青
タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル
種類カテゴリ5e・6・6A
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル
プラグタイプRJ45
1袋(1個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP
コード194-9947
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-95
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)
高さ(mm)18.06
質量(g)10
種類CAT5E/UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリーカテゴリ5E
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。