電気材料 :「VTR」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1735
アズワン品番65-7625-47
1セット(350個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1514
アズワン品番65-7673-07
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513
アズワン品番65-7674-98
1セット(450個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチで、20 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1737
アズワン品番65-7625-06
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8, 1.19 mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105●コード番号:196-6663
アズワン品番65-7681-90
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec FTS-105-01-L-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9911
アズワン品番65-7697-67
1セット(1000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Samtec FLe-105-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 →
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9880
アズワン品番65-7694-17
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6255
アズワン品番65-7704-61
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 →
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6297
アズワン品番65-7681-84
1セット(150個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1533
アズワン品番65-7565-15
1セット(350個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●入数:1リール(1325個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1414
アズワン品番65-7627-86
1セット(1325個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 8 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●入数:1リール(1325個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1418
アズワン品番65-7617-91
1セット(1325個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6097
アズワン品番65-7703-30
1セット(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6096
アズワン品番65-7680-37
1セット(225個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6406
アズワン品番65-7694-26
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec FLe-104-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9876
アズワン品番65-7694-96
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6037
アズワン品番65-7686-04
1セット(10個)
¥919
税込¥1,011
欠品中
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6213
アズワン品番65-7684-17
1セット(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1547
アズワン品番65-7552-41
1袋(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9886
アズワン品番65-7678-67
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
。Samtec FTS-103-02-F-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9908
アズワン品番65-7669-61
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1534
アズワン品番65-7566-05
1袋(10個)
¥479
税込¥527
欠品中
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6138
アズワン品番65-7686-62
1セット(200個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1528
アズワン品番65-7554-99
1袋(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9912
アズワン品番65-7679-50
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6083
アズワン品番65-7693-84
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6041
アズワン品番65-7695-08
1セット(200個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1531
アズワン品番65-7558-56
1セット(350個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 4 コンタクトです。エンドシュラウドとアライメントピン付きのため取り付けが簡単です。この絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 3.4 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●入数:1リール(725個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1410
アズワン品番65-7632-51
1セット(725個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1415
アズワン品番65-7625-34
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6204
アズワン品番65-7707-36
1セット(200個)
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Samtec FTMH シリーズ 1 mm SMT マイクロ Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、03 リードスタイルです。りん青銅 Terminal を備えていて、黒色の液晶ポリマー絶縁体が付いています。低プロファイルヘッダ 2 列、縦型 テープ及びリールパッケージ
仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1284
アズワン品番65-7638-85
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 2 ピン、3 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1299
アズワン品番65-7641-66
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9921
アズワン品番65-7680-78
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9879
アズワン品番65-7687-28
1セット(975個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1527
アズワン品番65-7554-96
1セット(225個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583
アズワン品番65-7696-93
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6298
アズワン品番65-7706-66
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。