電気材料 :「bnc 絶縁」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
材質(導体メッキ)Au; Ni
品名XBS-58
定格1000 V, CAT II
適合安全規格IEC61010
関連資料(0.2MB)
。通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-47
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-48
1袋
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-49
1袋
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-46
1袋
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。
トラスコ品番475-6964
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき
定格電圧(V)500
耐電圧AC500V(1分間)
コネクタ形状H・BNCコネクタ
使用周囲温度(℃)-40~+85
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75
電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
使用周波数(GHz)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利
ケーブル3C-2V 75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番65-9314-58
1袋
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-56
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップL
アズワン品番65-9314-55
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-57
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。