電気材料 :「cat5 ケーブル」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様長さ = 500mmシールドタイプ = FTPシース色 = グレー外側シース材質 = ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白
使用温度範囲(℃)-18~135
列数7
行数6
貼付枚数(枚/シート)42
適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
AWG26
ケーブル形状ツイストペア
コアストランド(mm)7/0.16
シールドUTP
ストランド径(Φmm)0.16
ストランド数7
外径(Φmm)5.2
減衰量(dB)37.4 dB
材質(シース)PVC
導体ストランドスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec acClimate IP68 角型イーサネットパネルケーブルコネクタは、テールにコンタクトフラッシュ金 1.27 μ m 金のシングルポートを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:RPCE●コード番号:208-9149
アズワン品番65-7703-16
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様シールドタイプ = SF/UTP外側シース材質 = PVCコネクタ タイプ = Unterminatedシース色 = 緑長さ = 20m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152
アズワン品番65-7382-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ
色青
規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e
ケーブル長(m)304.8
材質(絶縁体)HDPE: 0.225mm
ケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1
リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m
最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
1本
¥79,980
税込¥87,978
20日以内出荷
1袋(50個)
¥718
税込¥790
当日出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。
ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。
部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線
形状RJ45
寸法(mm)22×11×14
規格CAT5e
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)
100個入り。
適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
規格Cat5e
1箱
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅
箱入数100
Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)
AWG24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5
動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%
適合ケーブルUTP
入数10セット
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
。Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153
アズワン品番65-7702-61
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ プラグ RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat5e 1箱 50個入
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コード番号:234-9459
アズワン品番65-7491-24
1箱(50個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154
アズワン品番65-7693-40
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。