電気材料 :「cat6e lanケーブル」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRENDnetLANケーブルテスター
エコ商品
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1 セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ 寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27 質量(g)【送信機】108【受信機】 44 周波数(Hz)【トーン】600 - 800 電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電 規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター 適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。 動作温度(℃)0 - 50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14 寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H) 質量(g)160 電源単3電池×2本(付属) 機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定 測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6 測定可能コネクタRJ-45コネクタ ケーブル長測定2/300m
1個
59,400 税込65,340
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 表示液晶(LCD)(受信機) 周波数複数周波数方式(出力)(送信機)) 機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ) 電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池) 確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機) 使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機) オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機) 測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機) ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー
出力周波数/(送信器)複数周波数方式 電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
1箱(100個)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm 規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) インターフェースRJ45 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm 規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) インターフェースRJ45 入数100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 付属品前面キャップ 適合ADT-MC7L・MC7BL 構造単線用 適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトRJ-45コネクタ
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。 単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合 適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ 入数10個 カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります