電気材料 :「ctk テープ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットマーカーの能力を100%引き出します。 各ワーク材に対応したテープをご用意 消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CTKマーカーラベル
エコ商品
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品
材質塩ビ 幅(mm)6 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200 材質塩化ビニールコンパウンド 肉厚(mm)0.4 耐熱温度(℃)105
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道規格 標準色 肉厚T(mm)0.35±0.05 特性絶縁
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります