カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(87)
        • コンセント/スイッチ/プレート(4)
        • ケーブル収納・配線(2)

電気材料 :「fm-10」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)TRUSCO
54,980税込60,478
1巻
7日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(52個)
欠品中
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3379アズワン品番65-7618-63
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2047アズワン品番65-7566-09
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 41個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9321アズワン品番65-7686-11
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8335アズワン品番65-7638-18
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。16 個のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9322アズワン品番65-7688-87
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(58個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2676アズワン品番65-7673-39
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 48個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2048アズワン品番65-7544-52
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 48個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8334アズワン品番65-7595-21
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(48個)
欠品中
Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2664アズワン品番65-7671-87
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677アズワン品番65-7673-38
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5934アズワン品番65-7705-47
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5919アズワン品番65-7704-45
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2682アズワン品番65-7521-26
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2667アズワン品番65-7676-91
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2668アズワン品番65-7680-03
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3377アズワン品番65-7609-89
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 60個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 60個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8332アズワン品番65-7635-06
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2049アズワン品番65-7544-68
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5920アズワン品番65-7704-18
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1セット 46個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1セット 46個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(46個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5917アズワン品番65-7687-88
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2044アズワン品番65-7546-05
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列SAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-107-01-S-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5936アズワン品番65-7683-84
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9316アズワン品番65-7695-68
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2043アズワン品番65-7559-72
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入SAMTEC
33,980税込37,378
1セット(40個)
欠品中
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 12 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5933アズワン品番65-7683-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3378アズワン品番65-7612-72
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2674アズワン品番65-7671-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2671アズワン品番65-7675-92
ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列に 4 ポジション、2 リードスタイルを用意しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1868アズワン品番65-7597-81
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 325個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(325個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(325個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9318アズワン品番65-7684-49
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2661アズワン品番65-7676-30
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(68個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2662アズワン品番65-7678-28

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料