カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具(21)
- コンセント/スイッチ/プレート(1)
- ケーブル収納・配線(6)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
電気材料 :「hsw」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
リピートタイ高温環境下タイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大72難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
ローヘッドタイ 耐熱耐候性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(1000本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心。屋内での漏電、ショートによる事故防止に。タップにホコリなどがたまりにくく火災の予防に。プラグ抜け防止に。タップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
ダブルヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100本)当日出荷材質66ナイロン幅(mm)4.7色黒使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)材質66ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。材質66ナイロン色黒難燃性UL94V-2※特性難燃
エッジクリップ付きタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S色黒使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ファーツリーマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)材質66ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下材質66ナイロン幅(mm)12色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
C-5 用 45°横曲り
ネオダクト¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)200長さL(mm)200高さH(mm)100定尺(mm)2000
C-2 用 45°横曲り
ネオダクト¥18,980税込¥20,8781セット(3個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)100長さL(mm)120高さH(mm)70定尺(mm)2000
C-4 用 45°横曲り
ネオダクト¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)150長さL(mm)150高さH(mm)100定尺(mm)2000
プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です結束径(Φmm)7.8~38取付板厚(mm)0.5~3.3ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)取付穴径(mm)6.8~8.2
C-64用 45°横曲り
ネオダクト¥18,980税込¥20,8781セット(10個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)60長さL(mm)70高さH(mm)40定尺(mm)2000
C-43用 45°横曲り
ネオダクト¥14,980税込¥16,4781セット(10個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)40長さL(mm)60高さH(mm)30定尺(mm)2000



ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)4日以内出荷から6日以内出荷ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
D-100用 45°横曲り
ネオダクト¥13,980税込¥15,3781セット(2個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)100長さL(mm)150高さH(mm)100定尺(mm)2000
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料