電気材料 :「hub」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
適合プラグRJ45プラグ アズワン品番65-2206-15 カテゴリー5、5e、6準拠
1袋(10個)
390 税込429
欠品中

LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
1パック(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
1パック(10個)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HUBER & SUHNERMinibend Flexible Semi-Rigid Sma
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MMポート用SWHUB(1G)
質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~40 定格消費電力(W)(最大)3.9 定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと) 動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子(電線差込式)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)LANポートカバー 6個入り
ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
質量(g)約4(6個分) 対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11 保証期間保証:初期不良交換のみ。 入数6個
1台
389 税込428
翌々日出荷

宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUBER & SUHNERReverse SMA Plug to SMA Plug Assy 3 mtr
エコ商品
仕様SMA lead to SMA inverted RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

HUBER & SUHNERAssembly Sucoflex 126 Sma Male
エコ商品
仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システム タイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A
エコ商品
特性インピーダンス50 Ω 動作温度(℃)(Min)-5 シース色 断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)Cu-Be / 金
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

使っていないスイッチングハブやパソコンのLANポートをふさいでほこりの侵入を防ぎます。
質量(g)約4(6個分) 対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11 保証期間保証:初期不良交換のみ。 入数6個
1台
389 税込428
翌々日出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914mm外被色 = 青動作温度 Max = +105℃N プラグ - N プラグ テストリード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

用途パッチパネル 壁面ボックス 通信 スプライスカセット シース色多色 動作温度範囲(℃)-40~+85 コア径(Φmm)0.9(Cable)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード 動作温度(℃)(Min)-40 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

HUBER & SUHNERReverse SMA Plug to TNC Plug Assy 1 mtr
エコ商品
仕様シース色:黒●ケーブル形状:同軸●リバースSMA対TNCケーブルアセンブリ. 各種SMA及びTNCを含む、ストレートリバース(メスコンタクト)コネクタ - 標準ストレートコネクタ(プラグ)で構成されるフレキシブルなケーブルアセンブリ製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

HUBER & SUHNERReverse SMA Plug to SMA Plug Assy 1 mtr
エコ商品
仕様特性インピーダンス:50 Ω●SMA lead to SMA inverted RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

HUBER & SUHNERSUCOTEST Test Lead
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBER & SUHNERSucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm
エコ商品
仕様同軸タイプ:RF断熱材:PTFE導体材質:銅導体ストランドタイプ:スタンダード動作温度 Min:-40℃Huber ; Schner Sucoflex 126EA外装同軸ケーブルアセンブリ. Huber ; Suhnerの高品質で頑丈なマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126EA同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126EAケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。SucoFlex 126EAは、耐つぶれ性を提供するステンレススチール製の強化外装を備えています。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット ステンレススチール製外装 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

HUBER & SUHNERArmoured Cable Assembly Nm
エコ商品
仕様Huber : Suhner Sucotest ST18A外装ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの過酷な環境向けの50 フレキシブルテストリードシリーズです。Sucotest 18A外装ケーブルアセンブリは、優れた電気的性能、低挿入損失、安定性、及び卓越した反射損失を提供します。最大18 GHzまでのヘビーデューティな屋外用途に適しています。Sucotest 18A同軸ケーブルアセンブリは、ワイヤレス通信インフラストラクチャのテスト、防衛、宇宙、及び産業システムのフィールド計測向けに設計されています。このケーブルアセンブリシリーズでは、各種ケーブル長さ及びコネクタ構成のものを用意しています。. 特長と利点. 外装付きでありながら優れた柔軟性 耐つぶれ性及び耐折れ曲がり性 最大18 GHz 防水IP68. 用途. 防衛 スペース ワイヤレス通信インフラストラクチャ タイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード 動作温度(℃)-40 シース色 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)50
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBER & SUHNERDuplex patch LC push-pull XD to LC
エコ商品
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBER & SUHNERArmoured Cable Assembly Nm To Nf
エコ商品
仕様Huber : Suhner Sucotest ST18A外装ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの過酷な環境向けの50 フレキシブルテストリードシリーズです。Sucotest 18A外装ケーブルアセンブリは、優れた電気的性能、低挿入損失、安定性、及び卓越した反射損失を提供します。最大18 GHzまでのヘビーデューティな屋外用途に適しています。Sucotest 18A同軸ケーブルアセンブリは、ワイヤレス通信インフラストラクチャのテスト、防衛、宇宙、及び産業システムのフィールド計測向けに設計されています。このケーブルアセンブリシリーズでは、各種ケーブル長さ及びコネクタ構成のものを用意しています。. 特長と利点. 外装付きでありながら優れた柔軟性 耐つぶれ性及び耐折れ曲がり性 最大18 GHz 防水IP68. 用途. 防衛 スペース ワイヤレス通信インフラストラクチャ タイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード シース色 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)50
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HUBER & SUHNERDuplex patch cord push-pull XD to LC
エコ商品
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

HUBER & SUHNERJumper str-r/a 300mm MMBX
エコ商品
仕様ケーブル形状:同軸●MMBXジャンパケーブル. Enviroflex 316 LSFHケーブルを使用したフレキシブルなケーブルアセンブリです。MMBX基板実装用のさまざまなコネクタと使用します。. 90° MMBXコネクタ(プラグ)対ストレートMMBXコネクタ(プラグ)、又は90° MMBXコネクタ(プラグ)対90° MMBXコネクタ(プラグ)と併用可能 モジュール式でコンパクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

HUBER & SUHNERTest cable assembly
特性インピーダンス(Ω)50
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HUBER & SUHNERReverse TNC Plug to TNC Plug Assy 1 mtr
エコ商品
仕様ケーブル形状:同軸●逆向きTNC-TNCケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

N プラグ - N プラグ テストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

SMAプラグ - SMAプラグテストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング