電気材料 :「lan 壁 コンセント」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
規格CAT6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

MJ11 壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷


1個
449 税込494
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MJ11S 壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント バネ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信 長さ(mm)330 質量(g)21 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

6点止めになり壁にもぴったりねじ止めできます。ボックスレス工事が可能になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります