電気材料 :「panasonic」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
色セラミックホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)0.1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント
定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A
定格電流(A)2.4
使用電圧範囲(V)AC90~110
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
差込口1個口
待機時消費電力(W)0.1
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
定格電圧(V)100
機能スイッチスペース付
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス1コ用スイッチボックス
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形)
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。