電気材料 :「pvdf」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
エコ商品
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
¥869
税込¥956
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-175MAS-DTL-23053/8、UL - E35586 VW-1、CSA - LR31929 OFT. RW-175薄肉熱収縮チューブ. RW-175熱収縮チューブは、丈夫で薄い半硬質絶縁材です。 高温でのパフォーマンスが必要とされる用途に最適です。 優れた耐摩耗性、耐切創性、又は化学薬品や溶剤に対する耐性が求められる用途にも最適です。 また、半透明のポリビニリデンフッ化物製のため、覆われたコンポーネントを目視点検できます。. 電気絶縁性を持ち、マルチピンコネクタとはんだ接合部に対するストレインリリーフを装備 高温コンポーネントとヒータリード用の高温断熱 高密度のコンポーネントパッキングが求められる用途に最適 業務用の溶剤 / 燃料 / 化学薬品からの保護 VW-1、OFT規格の難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-175UL224 VW-1、VG95343 Part 5 Type F、BS 3G 198 Part 4、SAE AMS-DTL-23053/8、VDE0341/Pt 9005. RW-175、高温、黒. RW-175の代表的な用途は、高温、機械的なストレス、磨耗に対する保護、ストレインリリーフ、薬品に対する耐性の提供です。. UL VW-1準拠の高い難燃性 最小収縮温度: 155 ℃ 動作温度: -55 → +175 ℃ 1.2 m単位で販売 磨耗、切除、薬品、溶剤に対する優れた耐性 丈夫で薄い半硬質絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-175UL224 VW-1、VG95343 Part 5 Type F、BS 3G 198 Part 4、SAE AMS-DTL-23053/8、VDE0341/Pt 9005. RW-175、高温、黒. RW-175の代表的な用途は、高温、機械的なストレス、磨耗に対する保護、ストレインリリーフ、薬品に対する耐性の提供です。. UL VW-1準拠の高い難燃性 最小収縮温度: 155 ℃ 動作温度: -55 → +175 ℃ 1.2 m単位で販売 磨耗、切除、薬品、溶剤に対する優れた耐性 丈夫で薄い半硬質絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
色乳白
材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)-50~+150
寸法A(mm)4.8
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)4.8
寸法D1(Φmm)4.3
寸法T(mm)1.1
難燃性UL94V-0
適合ビスM4
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
色乳白
材質ポリふっ化ビニリデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)(常時)-50~+150
寸法D(Φmm)6.8
グレード耐熱・耐薬品
寸法D1(Φmm)4.3
固定時の内径(Φmm)6
ビスの呼びM4
UL規格UL94V-0
1袋(10個)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20
アズワン品番65-7440-72
1袋(50個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20
アズワン品番65-7439-62
1袋(25個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用されます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20
アズワン品番65-7444-90
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20
アズワン品番65-7441-10
1個
¥849
税込¥934
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:1.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20
アズワン品番65-7439-73
1袋(125個)
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20
アズワン品番65-7439-43
1袋(10個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです 薄肉で丈夫 高温用途向け 非常に優れた機械的強度、耐摩耗性、耐薬品性を備えています 自消性
仕様●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20●コード番号:194-6396
アズワン品番65-7439-87
1個
¥679
税込¥747
欠品中
。この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです 薄肉で丈夫 高温用途向け 非常に優れた機械的強度、耐摩耗性、耐薬品性を備えています 自消性
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20●コード番号:194-6404
アズワン品番65-7464-29
1袋(15個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20●コード番号:194-6400
アズワン品番65-7464-31
1袋(50個)
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮
仕様●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20●コード番号:194-6406
アズワン品番65-7460-67
1袋(10個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。
耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。
工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。
透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。
長さ(m)1
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
使用温度範囲(℃)-55~150
収縮率(%)50
HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチ
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A
アズワン品番65-7437-29
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
RS PRO 半硬質耐熱PVDF熱収縮チューブ (収縮比2:1). 半硬質、難燃性のPVDF(ポリフッ化ビニリデン)から作られた、高品質で使いやすいRS PRO熱収縮チューブです。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは耐熱性が高く、高温環境でのストレインリリーフと絶縁の用途に最適です。. 熱収縮チューブとは何ですか?. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. PVDF熱収縮チューブの特長. この半硬質な薄壁熱収縮チューブは、堅牢で安定したフッ素ポリマーであるPVDFから作られ、多くの利点があります。. 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します 難燃性 熱収縮温度:170℃以上 オイルと化学薬品に対する優れた耐性 優れた電気絶縁性能 高絶縁耐力 優れた耐摩耗性 非常に優れた機械的強度と耐切断性 摩擦の少ない表面 コンポーネントの目視検査を可能にするクリアカラー. PVDF熱収縮チューブは何に使用されていますか?. このPVDF熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事や航空宇宙、自動車、産業機械、電子機器、建設機械など、コンポーネントが高温や化学物質やオイルにさらされる用途に最適です。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. サーミスタ、抵抗器、コンデンサの電気絶縁と保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
仕様スリーブ径 = 2.4mm色 = クリアシュリンク径 = 1.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー使用温度範囲 = -55 → +175 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なし代表規格 = SAE-AMS-DTL-23053/13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです 薄肉で丈夫 高温用途向け 非常に優れた機械的強度、耐摩耗性、耐薬品性を備えています 自消性
仕様●スリーブ径:52mm●シュリンク径:13mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6395
アズワン品番65-7464-28
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-CL 熱収縮チューブは、リール収縮率が 3 : 1 で、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 透明タイプも用意しています 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A●コード番号:228-6573
アズワン品番65-7429-24
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ
仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:4.4mm●スリーブ長さ:30mm●材質:PVDF●色:青●収縮温度:+125℃●コード番号:782-2642
アズワン品番65-7474-73
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最大ケーブル径:2.54mm●スリーブ長さ:27.6mm●材質:PVDF●耐電圧:2kV●色:青●シリーズ:D-110●コード番号:782-2582
アズワン品番65-7477-84
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ
仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:6.3mm●スリーブ長さ:32mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-020-GA-N●コード番号:782-2630
アズワン品番65-7474-74
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け
仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:4.4mm●スリーブ長さ:30mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-040-GA-N●コード番号:782-2649
アズワン品番65-7473-68
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様絶縁体 色:ブルー(透明) 製品群:- 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:PVDF(Polyvinylidene Fluoride,ポリフッ化ビニリデン) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-19
1個
¥4,298
税込¥4,728
13日以内出荷
仕様絶縁体 色:ブルー 製品群:- 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.21mmイ 絶縁体 材質:PVDF(Polyvinylidene Fluoride,ポリフッ化ビニリデン)
アズワン品番65-1583-40
1個
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3 mm, 3.2 mm, 6.4 mm, 9 mmシュリンク径 = 1 mm, 1.6 mm, 3 mm, 3.2 mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10cm材質 = フッ素ポリマー, ポリオレフィン, PVDF動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応, SAE-AMS-DTL-23053/13, UL224, VW-1NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. 補充品 (目次表を参照) では、さらに長いサイズも提供しています。. クリア熱収縮キット. このキットには、業界のより高い規格要求を満たすよう設計された4種類の異なる温度抵抗と流体抵抗特性を持つクリア熱収縮チュービングが入っています. ハロゲンフリー、フレキシブル、ポリオレフィン - 動作温度135 ℃、収縮温度110 ℃。 規格: SAE-AMS-DTL23053-5 ハロゲンフリー、フレキシブル、2層ポリオレフィン (接着層付き) - 動作温度105 ℃、収縮温度115 ℃ セミリジッド、高難燃性PVDF熱収縮チュービング - 動作温度175 ℃、収縮温度175 ℃。 規格: SAE-AMS-DTL23053-8、VG95343 パート5 タイプ F、DEF-STAN D59-97 非常にフレキシブルで、難燃性の高いフッ素重合体熱収縮チュービング - 動作温度は200 ℃、収縮温度は130 ℃です。 規格: SAE-AMS-DTL-23053-13、UL224 VW-1 すべて長さ100 mmで提供されています 工具については、品番 ; 546-994 546-994 又は品番 ; 520-2920 520-2920 で標準品を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.15mmスリーブ長さ = 17.25mm材質 = PVDF最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +150℃色 = 青ハイスペック ソルダースリーブ. ソルダースリーブシールドコネクタを使用して、ケーブルシールドにアースリードを高い信頼性ですばやく取り付けられます。 ソルダースリーブアセンブリでは、シーリングリングが付いた透明な熱収縮絶縁スリーブの内部に、フラックス処理はんだの精密設計されたプリフォームが封入されています。 この製品により、環境的に密閉された通電が実現します。 これらのスリーブには温度インジケータが備わっており、表面が融解温度に達すると目立つように変色するので、ハンダ付けの品質管理と点検に役立ちます。
1箱(200個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.18mmスリーブ長さ = 15.75mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4.06mm最大ケーブル径 = 7.62mmスリーブ長さ = 19.05mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。