電気材料 :「vw」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 トラスコ品番239-1403 材質ポリオレフィン 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)2.4 収縮温度85℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)1.2 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.5
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。 長さ(mm)152 特性絶縁 質量(g)93 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮開始温度(℃)85 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1袋(12本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブ
自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン) 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-70~125 規格UL 224 VW-1/No:E347759
1巻(300m)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 耐電圧(V)600
1巻ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸ケーブル
エコ商品、RoHS
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(シース)耐熱、高難燃PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)1000
1巻(10m)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
1袋(100個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6442-36
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率4:1 特性強絶縁性、防滴 関連資料指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 5.7mmシュリンク径 = 1.27mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 0.05m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = Nハロゲンフリー = ありアングル = ストレート基準適合 = ELV、RoHS準拠RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 1.65mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 0.05m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = Nハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = RBK-VWS-125RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能
1袋(100個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
709 税込780
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類難燃ケーブル 定格電圧(V)150 許容電流(A)3 AWG28 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)約0.98 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

8種類150Pのケースセット。VW-1規格
用途電線およびハーネスの保護、絶縁 セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本) 材質ポレオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度84~120℃ 収縮率(%)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電流(A)2 AWG30 仕上外径(mm)約0.7 導体構成(本/mm)7/0.102 導体外径(Φmm)0.31 定格温度(℃)80 耐電圧(V)500(AC/分)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 関連資料SZF2Cチューブスペック資料・製品試験データ資料まとめ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2C).pdf(0.12MB) 収縮率2:1
1パック(10本)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5735 アズワン品番65-7374-32
1袋(200個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4709 アズワン品番65-7468-02
1袋(200個)
2,698 税込2,968
欠品中

北港化成耐熱黒 HIT-105
RoHS
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
特性耐熱、難燃、柔軟 標準色 標準肉厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック耐振動マーカーワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-39
1袋(200個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

日本ジッパーチュービングジッパーチューブ
RoHS
Ul規格認定品UL224、VW-1 NoE131167
材質難燃性塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-15~105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)高屈曲用 FAイーサネットケーブル
RoHS
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベアに最適。 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.08 絶縁体外径(mm)0.9 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC700 ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
1巻(200m)
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)600
1巻
特価
619 税込681
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)移動用 FAイーサネットケーブル
RoHS
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.6 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC700
1巻(200m)
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 特性難燃タイプ(VW-1相当品) 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)105 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(305m)ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)4×5 肉厚(mm)0.5 定尺(m)500 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.35 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)7×8 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)9×10 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)10×11 肉厚(mm)0.5 定尺(m)200 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング