カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート(13)
絞り込み

電気材料 :「wf2420k」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 20Aアメリカン電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
フルカラーステンレス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
フルカラー新金属プレート コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレートコンセントプレート
引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプJIS規格防雨形
フルカラー新金属プレート2型  コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
689税込758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途コンセントプレートプレートコンセントプレート材質ABS樹脂
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
防滴プレート(カギなし) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(カギなし)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)クリームグレー
明工 引掛埋込コンセント接地3P 明工社明工 引掛埋込コンセント接地3P明工社
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

wf2420k特集
おすすめ人気ランキング
電気材料