コンプレッサー・空圧機器・ホース :「シール」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
仕様●IMI Norgren サービスキット( PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用)シリンダ径: 250 mm●コード番号:218-0722
アズワン品番65-7909-80
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
仕様●IMI Norgren サービスキット( PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用)シリンダ径: 160 mm●コード番号:218-0720
アズワン品番65-7903-58
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712
アズワン品番65-7956-47
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ピストンロッドシールです。シリンダ径: 50 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3961
アズワン品番65-7965-74
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873
アズワン品番65-7910-18
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。IMI Norgren 8240 シリーズは、ソレノイドバルブ( NC 機能搭載、ポートサイズ G3/8 )です。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 16 bar です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:220-3416
アズワン品番65-7961-63
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式ソフトシールスプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。第 8小型設計 高流量 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0150
アズワン品番65-7905-48
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3350
アズワン品番65-7962-09
1袋(5個)
¥4,407
税込¥4,848
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3327
アズワン品番65-7959-31
1袋(5個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3326
アズワン品番65-7960-78
1袋(5個)
¥4,536
税込¥4,990
7日以内出荷
IMI Norgren 9600 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ
仕様●メーカーシリーズ:96000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0193
アズワン品番65-7955-35
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3347
アズワン品番65-7972-30
1袋(5個)
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0124
アズワン品番65-7905-19
1袋(5個)
¥9,368
税込¥10,305
7日以内出荷
IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/8●食品等級:なし●コード番号:218-0105
アズワン品番65-7903-25
1袋(5個)
¥2,244
税込¥2,468
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0123
アズワン品番65-7905-02
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0121
アズワン品番65-7956-80
1袋(5個)
¥2,758
税込¥3,034
7日以内出荷
IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの作動圧力は 12 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3440
アズワン品番65-7973-04
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0122
アズワン品番65-7903-29
1袋(5個)
¥4,388
税込¥4,827
7日以内出荷
IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。標準的な手動オーバーライド機能を備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4 ソフトシールプールシステムのシンプルな設計
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:NAMUR(ナムール)●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0155
アズワン品番65-7903-39
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3351
アズワン品番65-7954-46
1袋(5個)
¥13,341
税込¥14,675
欠品中
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3353
アズワン品番65-7961-83
1袋(5個)
¥9,784
税込¥10,762
欠品中
IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/2インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/2●食品等級:なし●コード番号:218-0109
アズワン品番65-7907-35
1袋(5個)
¥4,734
税込¥5,207
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3354
アズワン品番65-7963-63
1袋(5個)
¥9,368
税込¥10,305
欠品中
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3328
アズワン品番65-7959-29
1袋(5個)
¥7,540
税込¥8,294
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92040 / M / 80 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4048
アズワン品番65-7963-52
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
IMI Norgren RM /92100 / M/30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 30 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準
仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4067
アズワン品番65-7909-14
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92012/M/25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4020
アズワン品番65-7965-56
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G3/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●食品等級:なし●コード番号:218-0107
アズワン品番65-7958-27
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
。IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/4インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●耐薬品性:なし●コード番号:218-0106
アズワン品番65-7956-06
1袋(5個)
¥2,569
税込¥2,826
7日以内出荷
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0117
アズワン品番65-7904-34
1袋(5個)
¥2,233
税込¥2,456
7日以内出荷
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3349
アズワン品番65-7954-05
1袋(5個)
¥11,464
税込¥12,610
欠品中
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3345
アズワン品番65-7962-07
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
IMI Norgren 調整式バンジョーエルボアセンブリには、ボディ、調整ボルト、シール、調整ねじが付属しています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。調整ねじは黄銅製です。耐腐食性があります。oper を持っています小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材
仕様●メーカーシリーズ:16K51 年です●コード番号:220-3371
アズワン品番65-7954-47
1個
¥20,115
税込¥22,127
7日以内出荷
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3344
アズワン品番65-7952-57
1袋(5個)
¥5,129
税込¥5,642
7日以内出荷
IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は、最高で 35 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3437
アズワン品番65-7975-15
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
IMI Norgren RM /92012/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:10mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4016
アズワン品番65-7962-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0191
アズワン品番65-7903-10
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3348
アズワン品番65-7965-68
1袋(5個)
¥3,241
税込¥3,565
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。