絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,747)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,335)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,238)
  • RS PRO(1,942)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,131)
  • SK11(554)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(451)
  • ニッタ(377)
  • フジキン(374)
  • 潤工社(320)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミクランプ 佐藤真空

    アルミクランプ

    佐藤真空
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
  • 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空

    継ぎ手(スウェージロック用)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
  • センターリング 佐藤真空

    センターリング

    佐藤真空
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング形状センターリング
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
  • クロス管 佐藤真空

    クロス管

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS)形状クロス質量(kg)0.5
  • オイルミストトラップ(標準型) 佐藤真空

    オイルミストトラップ(標準型)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
  • L字管 佐藤真空

    L字管

    佐藤真空
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
  • 継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空

    継ぎ手(メスネジ用)

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプNW25
  • 真空配管部品 クランプ ALRシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ ALRシリーズ

    佐藤真空
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • オイルミストトラップ用フィルター 佐藤真空

    オイルミストトラップ用フィルター

    佐藤真空
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体CT-D-300
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ

    佐藤真空
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状T字管質量(kg)0.5
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。 電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。 その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
  • 吸引口変換アダプター 佐藤真空

    吸引口変換アダプター

    佐藤真空(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
    材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
  • 変換ゲージポート 佐藤真空

    変換ゲージポート

    佐藤真空(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空

    継ぎ手(ゲージポート用)

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空保持型自動リーク弁 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
    材質(シール)バイトン
  • 真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ 佐藤真空

    真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ

    佐藤真空
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    この真空電磁弁は微少リーク弁、真空継手部品類、パルミル真空計と組合せることにより、簡易真空一定システムとして使用できます。ボディーはステンレス製で耐食性に優れています。クランプ継手を組合せれば容易かつ自在に真空配管を組むことができます。内径15Aによりコンダクタンスを大きくし、排気スピードも損ないません。逆真空も可能です。
    仕様コンダクタンス量:10L/sec CV値4.3 Orifice15mm材質接ガス部:SUS304/SUS316/Viton寸法(mm)W132×D90×H145質量(kg)2.5取付コイル部を上にした垂直取付接続NW25時間開閉:1sec動作通電時/弁座開面間寸法(mm)132
  • 直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    直結型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
    電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
  • コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空

    コールドトラップ CTシリーズ

    佐藤真空
    439,800税込483,780
    1個
    10日以内出荷
    水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
    仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ

    佐藤真空
    349,800税込384,780
    1個
    60日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    幅(mm)304高さ(mm)715電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ

    佐藤真空(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    46日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手使用流体空気
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    169,800税込186,780
    1台
    76日以内出荷
    直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ仕様サーマルプロテクタ付材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
  • 真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空

    真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ

    佐藤真空
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
    アズワン品番61-3613-09
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    239,800税込263,780
    1個
    46日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
  • クランプ型真空弁 佐藤真空

    クランプ型真空弁

    佐藤真空
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
  • 液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空

    液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ

    佐藤真空
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
  • アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空

    アルミクランプ ALRシリーズ

    佐藤真空
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
  • 真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
    仕様●接続口径:Rc(PT)3/8アズワン品番68-0315-99
  • オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型] 佐藤真空

    オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型]

    佐藤真空
    39,800税込43,780
    1個
    14日以内出荷
    仕様エレメント:TME60-60質量(kg)0.3
  • オスネジ継手 佐藤真空

    オスネジ継手

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
  • 耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSW BSWシリーズ 佐藤真空

    耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSW BSWシリーズ

    佐藤真空
    329,800税込362,780
    1個
    欠品中
    クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース