絞り込み
ブランド
- 佐藤真空
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,560)
- CKD(2,540)
- PISCO(ピスコ)(1,770)
- エスコ(1,402)
- 千代田通商(972)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(442)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る

アルミクランプ
佐藤真空¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状アルミクランプ仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)
継ぎ手(スウェージロック用)
佐藤真空(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
センターリング
佐藤真空¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状センターリング仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング
L字管
佐藤真空¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状L字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
オイルミストトラップ(標準型)
佐藤真空(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
吸引口変換アダプター
佐藤真空(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
真空保持型自動リーク弁
佐藤真空¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷から15日以内出荷ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。材質(シール)バイトン
T字管
佐藤真空¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状T字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
オイルミストトラップ
佐藤真空¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け質量(kg)1材質SPC適合機種USW-50N
メスネジ継手
佐藤真空¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷種類ねじ込み継手形状フランジ接続ねじ種類Rc(PT)使用流体空気材質SUS304トラスコ品番838-6391質量(kg)0.5接続ねじ1/4
真空コールドトラップ
佐藤真空¥429,800税込¥472,7801個31日以内出荷冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向けトラスコ品番838-8286材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン質量(kg)10ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
オイルミストトラップ
佐藤真空¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
金網付センターリング
佐藤真空¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷真空配管内でゴミの通過を防ぐ100メッシュの金網付きです。材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






















![オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型] 佐藤真空](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46124428-241002-02.jpg)