絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- モノタロウ(205)
- SMC(191,773)
- コガネイ(5,567)
- Festo(3,337)
- CKD(3,110)
- エスコ(2,254)
- RS PRO(1,949)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,782)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,123)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(451)
- フジキン(375)
- ニッタ(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(279)
- ブランドをもっと見る

薄型2爪平行グリッパスケール付き
北川鉄工所¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
北川鉄工所¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
北川鉄工所¥479,800税込¥527,7801個3日以内出荷スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
北川鉄工所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
3爪平行中空グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdfストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
3爪平行グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
2爪平行シールドグリッパ(スケール付)
北川鉄工所¥579,800税込¥637,7801個3日以内出荷スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_。切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
2爪平行グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥379,800~税込¥417,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
2爪平行グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
近接スイッチブラケット
北川鉄工所¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
クイックチェンジグリッパ プレート
北川鉄工所¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット
北川鉄工所¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジソフトジョー
北川鉄工所¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
クイックチェンジハードジョー
北川鉄工所¥54,980~税込¥60,478~1セット翌日出荷ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
クイックチェンジマスタジョー
北川鉄工所¥59,980~税込¥65,978~1セット翌日出荷クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
2爪平行グリッパ NPGTシリーズ
北川鉄工所¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪平行グリッパ NTB3シリーズ
北川鉄工所¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪平行グリッパ NTS3シリーズ
北川鉄工所¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
2爪平行グリッパ NTS2シリーズ
北川鉄工所¥86,980~税込¥95,678~1台翌日出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース