コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー流量調整」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。 超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。 胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム アズワン品番68-4103-78
1個
869 税込956
8日以内出荷

ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。 レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-05
1個
1,530 税込1,683
8日以内出荷

レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-48
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります