絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(206)
  • SMC(191,661)
  • コガネイ(5,565)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,109)
  • エスコ(2,254)
  • RS PRO(1,958)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,783)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,123)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(452)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(375)
  • 潤工社(318)
  • CEJN(セイン)(294)
  • AirTAC(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空装置用ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    真空装置用ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    87,980税込96,778
    1個
    22日以内出荷
    高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー
    使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    409,800税込450,780
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149,800税込164,780
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
    使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース