コンプレッサー・空圧機器・ホース :「六角バール」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-6 6 倍、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1641 アズワン品番65-8015-97
1個
5,398 税込5,938
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612 アズワン品番65-7991-62
1個
4,249 税込4,674
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593 アズワン品番65-7992-55
1個
5,698 税込6,268
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577 アズワン品番65-8003-14
1個
3,616 税込3,978
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-6 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1634 アズワン品番65-7993-30
1個
4,191 税込4,610
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1640 アズワン品番65-8000-48
1個
6,196 税込6,816
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/8-6 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1579 アズワン品番65-8003-15
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-4 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1586 アズワン品番65-8016-79
1個
4,685 税込5,154
欠品中

Festo マルチディストリビュータ QSLV3-G1/2-12 は 3 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/2-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1655 アズワン品番65-8006-87
1個
8,498 税込9,348
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1610 アズワン品番65-8012-39
1個
6,198 税込6,818
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-G3/8-12 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 6 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G3/8-12●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1591 アズワン品番65-8011-75
1個
6,498 税込7,148
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/2-12 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/2-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1580 アズワン品番65-8003-43
1個
9,862 税込10,848
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1628 アズワン品番65-8011-52
1個
4,498 税込4,948
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-8 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1608 アズワン品番65-7982-98
1個
5,598 税込6,158
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1588 アズワン品番65-7982-50
1個
9,755 税込10,731
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1611 アズワン品番65-7990-15
1個
9,013 税込9,914
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/2-12 は 3 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/2-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1642 アズワン品番65-8002-79
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-4 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1663 アズワン品番65-8019-13
1個
4,032 税込4,435
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650 アズワン品番65-8010-39
1個
6,799 税込7,479
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1609 アズワン品番65-7991-94
1個
7,198 税込7,918
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-8 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1607 アズワン品番65-7978-99
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-10 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1662 アズワン品番65-8019-12
1個
4,398 税込4,838
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1603 アズワン品番65-7991-05
1個
6,799 税込7,479
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1649 アズワン品番65-8016-21
1個
4,798 税込5,278
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-3/8-8 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-3/8-8●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1622 アズワン品番65-8003-44
1個
4,852 税込5,337
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-12 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1643 アズワン品番65-8005-88
1個
7,827 税込8,610
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-12 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1637 アズワン品番65-7979-08
1個
4,981 税込5,479
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV3-3/8-12 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-3/8-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1599 アズワン品番65-8012-70
1個
7,066 税込7,773
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1614 アズワン品番65-8005-10
1個
6,068 税込6,675
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-6 は 6 つ折りで、方向に 360 ° です。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1592 アズワン品番65-8012-11
1個
5,598 税込6,158
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-12 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1648 アズワン品番65-8016-43
1個
4,506 税込4,957
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644 アズワン品番65-8018-46
1個
8,198 税込9,018
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1613 アズワン品番65-7991-63
1個
6,198 税込6,818
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります