カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(54)
        • コンプレッサー(3)
        • エアーガン・スプレーノズル(14)
        • ホース(68)
        • ホースバンド(140)
        • 方向制御機器(7)
        • エアシリンダ(324)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(31)
        • 真空機器(101)
        • 空圧補器(16)
        • 汎用管継手(22)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(6)
        • 流体制御機器(2)
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • クランプ 70mm
788件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ

    50-70mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-70材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
  • 46-70mm マリンガードクランプ エスコ

    46-70mm マリンガードクランプ

    エスコ
    ¥5,040税込¥5,544
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-70材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-52材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)50~70
  • 46-70mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    46-70mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-70材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製
  • 66.0-70.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    66.0-70.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-70材質ナイロン66バンド幅(mm)8
  • 46-70mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    46-70mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-70材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    ¥3,370税込¥3,707
    1個
    翌日出荷
    仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製
  • 70-90mm ホースクランプ(1個) エスコ

    70-90mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-90材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
  • 70-92mm コンスタント.トルクククランプ エスコ

    70-92mm コンスタント.トルクククランプ

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    翌日出荷
    温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
    エスコ品番EA463CK-92材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)70~92ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-75材質ナイロン66バンド幅(mm)8
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ

    SYバンド 右巻きダクトホース用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
    用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
  • HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

    JCS(66件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
    表面処理マイルドスチールメッキ
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • 強力オールステンホースバンド セフティー3

    強力オールステンホースバンド

    セフティー3(4件のレビュー)
    ¥338税込¥372
    1個
    当日出荷
    ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
    用途ホースバンド。材質ステンレス
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm

    ABA(59件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥394~税込¥433~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVC色グレー
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
  • スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • ホースバンド 手締め式 ステンレスバンド 岩崎製作所

    ホースバンド 手締め式 ステンレスバンド

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
    材質ステンレス製
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
  • 安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

    TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス

    JCS(21件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
    材質オールステンレス(SUS304)
  • ウェーブシール TRIDON

    ウェーブシール

    TRIDON(54件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
    材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)6.8
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • 304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)

    304ステンレスホースクリップ

    ORBIT(オービット)(24件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
    材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
  • ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト SUS製 右巻

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質ステンレス製
  • カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
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
コンプレッサー・空圧機器・ホース "70mm" 【通販モノタロウ】