絞り込み
使用流体
  • 水(12)
  • 油(4)
  • 空気(10)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(4)
材質
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(真鍮)(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(8)
  • 0.6(7)
  • 0.7(15)
  • 0.8(7)
  • 0.9(8)
  • 0.98(6)
  • 1.3(4)
  • 1.5(12)
  • 1.8(6)
  • 2(16)
  • 2.94(3)
  • 3(10)
  • 5(3)
  • 7.5(5)
  • 10(4)
  • 16.2(3)
  • その他(13)
ブランド
  • CKD(4)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(6)
  • SMC(67)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(8)
  • ニッタ(14)
  • フジキン(1)
  • 日東工器(6)
  • 潤工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(45)
  • 1,500-10,000円(82)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • la100s
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスエイ PISCO(ピスコ)

    クロスエイ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状クロスエイタイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCO

    クイックシール継手インサートレスコネクタ

    TRUSCO
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
    材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状Yプラグ
  • 10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
  • 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10C材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 10mmx1/2インチ ハーフユニオン エスコ

    10mmx1/2インチ ハーフユニオン

    エスコ
    ¥4,770税込¥5,247
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT
  • 10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 10mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ

    10mmx3/8インチ ハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    異径ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F ミリサイズ

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から16日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
  • エルボ KQ2L ミリサイズ SMC

    エルボ KQ2L ミリサイズ

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
  • ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC

    レジューサ KQ2R ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC

    ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
  • キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    日東工器
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC

    隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
  • チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC

    チューブキャップ KQ2C ミリサイズ

    SMC
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
  • 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC

    隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
  • 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC

    メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

    SMC
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途おねじ部からの直角方向の配管に使用

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース