カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(31)
- 真空機器(3)
- 圧縮空気清浄化機器(4)
- 空圧補器(29)
- スイッチ/センサ/コントローラ(2)
- 流体制御機器(25)
- 温調機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「AF40A」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNA6~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA61
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
クーラントバルブ VNC61
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA603A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB603A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA602A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC601A)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2型式VNC6材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
25A-AF20-D~25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611A
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1 1/2定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612A)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612A)
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷型式VNC6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース