カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(2)
        • 汎用管継手(17)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • cpse3-4
  • cps15-8b
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPSニッタ
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(26件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
エアーダスターガン用カップリングソケット AIR MASTERエアーダスターガン用カップリングソケットAIR MASTER
1,298税込1,428
1個
当日出荷
お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ質量(g)36寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7寸法M(mm)M16X1
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
ケミフィット CPシリーズ スリーブ ニッタケミフィット CPシリーズ スリーブニッタ
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷から31日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状スリーブ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-ST ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-STニッタ
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60タイプ分離型タイプ寸法A(mm)3.2ねじの種類RねじサイズM5×0.8
ケミフィット CPシリーズ サービスティー ニッタケミフィット CPシリーズ サービスティーニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
3日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース