カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(11)
        • コンプレッサー(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(25)
        • ホース(14)
        • ホースバンド(5)
        • 方向制御機器(9)
        • エアシリンダ(278)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(13)
        • 真空機器(48)
        • 圧縮空気清浄化機器(7)
        • 空圧補器(9)
        • 汎用管継手(13)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(7)
        • 流体制御機器(2)
        • 潤滑機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    材質PVCグリーン使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • エアダスター 嵐 SK11

    エアダスター 嵐

    SK11(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
    用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)450取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:G1/4
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。材質PVC、ポリエステル糸透明使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCO

    エアーダスター(ボタンプッシュ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
  • SKジェットホース 三洋化成

    SKジェットホース

    三洋化成(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • オイルミストトラップ(標準型) 佐藤真空

    オイルミストトラップ(標準型)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    29,800税込32,780
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • ラバーエアダスタ パオック

    ラバーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • マルチシリーズ オートドレン コガネイ

    マルチシリーズ オートドレン

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案オートドレン仕様オートドレン
  • エアダスタ 300mm パオック

    エアダスタ 300mm

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300適合流体空気
  • ノズル伸縮エアダスタ パオック

    ノズル伸縮エアダスタ

    パオック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200接続ねじ(プラグ)Rc1/4伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
  • スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所

    スパウトガン用延長ノズルアダプタ

    栗田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
    用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80ノズル長(mm)335取付口G1/8(ノズル)Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 高圧用プチダスター フジマック

    高圧用プチダスター

    フジマック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
    全長(mm)94口径(Φmm)(ノズル)3接続口高圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム

    フルネスジャパン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    全長(mm)175ノズル長(mm)45ノズル口径(Φmm)1×13穴ノズル外径(Φmm)26エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-30材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
  • 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックエアダスター ジョプラスター2 ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスター2

    ジョプラックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雌ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • エアチューブブラケット ストレートタイプ3 岩田製作所

    エアチューブブラケット ストレートタイプ3

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

30度特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース