カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(4)
- 方向制御機器(12)
- エアシリンダ(47)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(5)
- 真空機器(6)
- 空圧補器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DCS」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ドレンコックサイレンサー
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4![ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644473-190213-02.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
ダスターカプラ(ソケット)
日東工器¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ハイストッパシリンダ RSH20
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
ダスタカプラ
日東工器(5件のレビュー)¥3,931税込¥4,3241個当日出荷カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。トラスコ品番113-3667サイズΦ6.5×Φ10材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄質量(g)176使用温度範囲(℃)-5~+60寸法L(mm)176.9寸法H(mm)40.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)90バルブの有無有寸法T(mm)六角19寸法Hs(mm)六角17寸法B(Φmm)5.3
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。ストローク(mm)20作動方式単動引込みチューブ内径(Φmm)32
ストッパシリンダ RS2H8
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ハイストッパシリンダ (RSH20~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H6
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。ストローク(mm)20作動方式複動バネ入りチューブ内径(Φmm)32
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644473-190213-02.jpg)