カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(9)
        • エアシリンダ(1)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
材質
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1巻(20m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4109材質ポリウレタン質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)5口径1/4
  • TE-AF型スパッタチューブ 10mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 10mm/20m

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4097材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4108材質ポリウレタン質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ 8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 8mm/100m

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4125材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m

    千代田通商
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4096材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4126材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ 12mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 12mm/20m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4115材質ポリウレタン質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m

    千代田通商
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番542-0288材質ポリウレタン質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X300 SMC

    エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X300

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

fbk オイル特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース