カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(45)
        • コンプレッサー(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(12)
        • ホース(37)
        • ホースバンド(2)
        • 方向制御機器(54)
        • エアシリンダ(4,122)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(10)
        • 真空機器(109)
        • 圧縮空気清浄化機器(14)
        • 空圧補器(369)
        • 汎用管継手(75)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(8)
        • エアーバルブ(3)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(10)
        • 流体制御機器(55)
        • 潤滑機器(1)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(12)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4,939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKD

    G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • CM Series(CM2G40) SMC

    CM Series(CM2G40)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CD Series(CDM2G40) SMC

    CD Series(CDM2G40)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MD Series(MDB1G40) SMC

    MD Series(MDB1G40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CQ Series(CQ2G40) SMC

    CQ Series(CQ2G40)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • ものさしくん (CE1G40-2~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-2~)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • CD Series(CDA2G40) SMC

    CD Series(CDA2G40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDQ2G40) SMC

    CD Series(CDQ2G40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ものさしくん (CE1G40-300~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-300~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G40-150~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-150~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G40-400~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-400~)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G40-125~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-125~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G40-175~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-175~)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
  • 薄形シリンダ CDQ2G40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2G40

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CE1 - ものさしくん(CE1G40) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1G40)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G40) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G40)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G40-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G40-~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • ものさしくん CE1シリーズ CE1G40 SMC

    ものさしくん CE1シリーズ CE1G40

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G40-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G40-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G40) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G40)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G40) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G40)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G40 SMC

    薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G40

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-50DMZ-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-125DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-125DCMZ-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G40) SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G40)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • MK Series(MK2G40) SMC

    MK Series(MK2G40)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • MK Series(MK2G40TN) SMC

    MK Series(MK2G40TN)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)20
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ファインロックシリンダ CDLA2G40 SMC

    ファインロックシリンダ CDLA2G40

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G40) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G40)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

tmg40型特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース