カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(48)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(30)
- 流体制御機器(7)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「LW100」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LW100)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷軸(W) 両軸(長軸キー&四面取り)サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LW100TF
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸ポートねじの種類(TF) G 3/8揺動角度(°)(100) 100
電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
バルブ付エアシリンダ CDVRB1LW
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-100LW)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(W) 両ポート側付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-100LW)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(W) 両ポート側付
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-100DCMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-100DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-100DMZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-100DCMZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-100DMZ)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース