カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(3)
- コンプレッサー(2)
- エアーガン・スプレーノズル(1)
- ホースリール(22)
- ホース(196)
- 方向制御機器(1)
- エアシリンダ(2,089)
- 真空機器(11)
- 圧縮空気清浄化機器(6)
- 空圧補器(20)
- 汎用管継手(4)
- スイッチ/センサ/コントローラ(76)
- 温調機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エニダイン(3)
- エスコ(11)
- SMC(2,010)
- Festo(116)
- ParkerTAIYO(48)
- 千代田通商(36)
- CKD(34)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- 十川産業(8)
- SK11(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- カクイチ(7)
- 八興(6)
- TRIENS(6)
- 弘進ゴム(5)
- タイガースポリマー(5)
- ヤマトエンジニアリング(5)
- ブランドをもっと見る
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M20 1.5」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ワイドフラット エアーダスターガン
アズワン(1件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
エアホースリール 軽量20m
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
ブレードホース20m
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
ゴムエアーホース 9Φ 20m
八興¥13,980税込¥15,3781巻(20m)当日出荷内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5長さ(m)20使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ブレードホース 16mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥21,980税込¥24,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2415材質ポリウレタン質量(kg)2.64色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ジョイント KSG-M20X1 5
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881アズワン品番65-8019-68
ジョイント KSZ-M20X1 5
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810アズワン品番65-8000-47
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ウレタンホース20m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7094材質ポリウレタン質量(kg)1.2色橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ
千代田通商(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ソルベントホース 7.5×10.5 20m
八興¥19,980税込¥21,9781巻(20m)当日出荷トラスコ品番441-3521材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)1.2色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
ブレードホース 10mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥7,398税込¥8,1381個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2420材質ポリウレタン質量(kg)1.1色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ソルベントホース 9.5×14 20m
八興¥22,980税込¥25,2781巻(20m)翌々日出荷トラスコ品番441-3539材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)2.2色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m
千代田通商¥21,980税込¥24,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-4451材質ポリウレタン質量(kg)2.64色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
6/ 11mm x20m 工業用ホース
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6全長(m)20内径×外径(Φmm)6×11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)11使用流体水、油
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-20材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
ガイド付薄形シリンダ MGPWM
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から50日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース