絞り込み
使用流体
  • ガス(21)
  • 塗料(2)
  • 工業用水(7)
  • (110)
  • 空気(106)
  • 粒体・粉体(16)
  • 蒸気(37)
  • 薬品(28)
  • 農薬(1)
  • 酒類(2)
  • 食品(3)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(2)
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(10)
  • ステンレス(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(25)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 1.8(10)
  • 2(2)
  • 3(16)
  • 4.5(18)
  • 5(17)
  • 7(1)
  • 7.5(18)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • 日東工器(40)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • エスコ(4)
  • 八興(2)
  • ニューマシン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(35)
  • 以上(36)
  • 以上(36)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(59)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pt3/8
  • pt3/8 ソケット
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
8,298税込9,128
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)日東工器(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から35日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 ステンレスニューマシン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)モノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/ホースニップル(H)
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/ホースニップル(H)
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から39日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
金型カプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
流体水・温油取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t3 球特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース