絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.63(2)
  • 25.4(1)
  • 41.3(1)
ブランド
  • SMC(5)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • dc12v 電磁弁
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルユニバーサルエルボSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ)ブランチトリプルエルボPISCO(ピスコ)
699税込769
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチトリプルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズSMC
8,498税込9,348
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズSMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.3
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズSMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pvdf特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース