カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 真空パッド用マルチマウントシリンダBDAVシリーズ コガネイ

    真空パッド用マルチマウントシリンダBDAVシリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~16 吸着パッドとシリンダを一体化、中空ロッド構造で全長が極めて短く、小さな動きで真空システムの吸着・搬送などを確実にカバー。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形受圧面積(cm2)0.59使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03シリンダー径(Φmm)10給油不要(給油する場合はビン油1種(ISO VG32)相当品)シリンダーセンサシリンダ作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじM4×0.7おねじロッド不回転精度(°)±1.5真空ポート圧力:-101.32kPs~0.6MPa(真空破壊時は0~0.6MPa)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

avss 電線特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース