カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(9)
- エアーガン・スプレーノズル(7)
- ホース(10)
- ホースバンド(7)
- 方向制御機器(3)
- エアシリンダ(6)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(5)
- 真空機器(48)
- 空圧補器(5)
- 汎用管継手(108)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(11)
- エアーバルブ(1)
- 流体制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(61)
- ニッタ(30)
- SCHMALZ(シュマルツ)(23)
- CKD(18)
- コガネイ(16)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- 千代田通商(8)
- TRUSCO(7)
- アオイ(7)
- 近畿製作所(3)
- タカギ(3)
- SUN UP(3)
- 潤工社(2)
- 佐藤真空(2)
- WTB(2)
- CEJN(セイン)(2)
- SK11(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「g18」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
商品豆知識

メインブロック プラグ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
真空パッド SFF
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
フラット形エアハンド
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から7日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ SVK/SVKG
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から18日以内出荷エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。タイプ流量固定
包装機械・紙用真空パッド SPB4f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から31日以内出荷液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
フラット形エアハンド
コガネイ¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース