カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- くい込み管継手・インサート管継手(26)
- フッ素樹脂継手(48)
- その他汎用管継手(6)
- 配管用ワンタッチ管継手(144)
- SUSワンタッチ管継手(15)
- 汎用管継手
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
形状

メス隔壁ストレート(9)

ユニオンエルボ(5)

ユニオンストレート(11)

ユニオンティー(5)

ユニオンワイ(4)

ロングエルボ(6)

六角穴付ストレート(5)

延長継手ブッシュ(3)

隔壁ユニオン(17)

隔壁ユニオンP(3)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.7・0.9・1・1.6・2・3.5・5・10・その他
ブランド
- AirTAC(3)
- BeHAUS(2)
- CKD(7)
- FIT-ONE(27)
- ParkerTAIYO(1)
- PISCO(ピスコ)(30)
- RS PRO(3)
- SK11(3)
- SMC(81)
- TRUSCO(2)
- アイグネップ(3)
- アオイ(6)
- アークランズ(3)
- イハラサイエンス(2)
- エスコ(4)
- コガネイ(15)
- ニッタ(4)
- 千代田通商(21)
- 潤工社(17)
- ブランドをもっと見る
AirTAC・BeHAUS・CKD・FIT-ONE・ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)・RS PRO・SK11・SMC・TRUSCO・アイグネップ・アオイ・アークランズ・イハラサイエンス・エスコ・コガネイ・ニッタ・千代田通商・潤工社・ブランドをもっと見る

RS PRO エア継手 コネクタA:M12 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = M12オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ユニオンエルボ
AirTAC¥279税込¥3071個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格隔壁エルボRoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ユニオン
AirTAC¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
フルメタル隔壁ユニオン
AirTAC¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン
FIT-ONE¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状ユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー
FIT-ONE¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ
FIT-ONE¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状ユニオンエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥11,900~税込¥13,090~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状隔壁ユニオンカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランズ¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 パネルマウントユニオン
FIT-ONE¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7寸法P(mm)10使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ
FIT-ONE¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状レデューシングユニオンティ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ
FIT-ONE¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ
FIT-ONE¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー
FIT-ONE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル
潤工社¥369~税込¥406~1個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
テラピンM5マニホールド
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷M5の取り出し口12ヶ所。入口と出口で回転(方向転換)用途各種エア配管分岐に。トラスコ品番820-2361材質本体:黄銅使用温度範囲(℃)-5~60(空気)使用圧力1MPa(空気)使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
12/12X2 Y型ユニオン
エスコ¥469税込¥5161個当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12使用流体空気寸法B2(mm)23寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
クイック継手 めすスイングエルボ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状めすスイングエルボ
チューブフィッター エルボ R1/2
アークランズ¥759税込¥8351個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
チューブフィッター エルボ R3/8
アークランズ¥729税込¥8021個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
12/10X2 Y型ユニオン
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-121材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
CDC フルードフィット バルクヘッド・コネクター
CDC¥3,298税込¥3,6281袋(5個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
クイック継手 めすスイングエルボワイ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状めすスイングエルボワイ
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン
潤工社¥919税込¥1,0111個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8343材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)27ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。