カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カプラー(42)
- 分岐カプラー(1)
- レバーカップリング(3)
- カプラー関連商品(2)
- カプラー/レバーカップリング
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
BeHAUS・CEJN(セイン)・RS PRO・SK11・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・アソー・エスコ・ナスコフィッティング・千代田通商・日東工器・近畿製作所

M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー
エスコ¥300税込¥3301本翌日出荷材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22ねじサイズM12
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]
TOYOX(トヨックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
M16/12mm チューブ用ガードワイヤー
エスコ¥430税込¥4731本翌日出荷材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19質量(g)36ねじサイズM16
ジェットカプラプラグ ダスタ用
BeHAUS¥459税込¥5051個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途おねじに対する配管としてねじ径M12xP1.0最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,420税込¥15,8621個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット
アソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ
アソー¥719税込¥7911個4日以内出荷ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-20~80
6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個4日以内出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
フローメーター
日東工器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)
ナスコフィッティング(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から17日以内出荷ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。用途ブレードホース継手材質SUS304材質(継手)SUS304
真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)
ナスコフィッティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。用途ブレードホース継手材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
ダスター用接続回転プラグ
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。用途エアダスターと配管の接続。取付ワンタッチプラグ材質(本体)真鍮ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Pro バルクヘッドソケット(ゴムホース用スピゴット付き)RS Pro オスクイックコネクトバルクヘッドソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。このホースバーブは 6 mm 接続で、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプは M12x1 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:5、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:6、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8













![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)



































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)