カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ
          • ガイド付シリンダ(753)
          • 標準形エアシリンダ(425)
          • コンパクトエアシリンダ(1,774)
          • 耐環境仕様エアシリンダ(5)
          • フローティングジョイント・ロッドエンド(2)
          • ロッドレスシリンダ(73)
          • テーブル付シリンダ(3,590)
          • ファインロックシリンダ(1)
          • ブレーキ付・ロック付シリンダ(7)
          • 特殊シリンダ(34)
          • クランプシリンダ(20)
          • ピンシフトシリンダ(2)
          • ストッパシリンダ(16)
          • 計測シリンダ(54)
          • バルブ付エアシリンダ(121)
          • ISOシリンダ(3)
          • オートスイッチ(20)
          • エアシリンダ用部品(59)
絞り込み
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアシリンダ :「m12」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
FA現場のお役立ち情報
6,959件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント KSG-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M12X1 25

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
  • ジョイント KSZ-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M12X1 25

    Festo
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
  • M12X1 SMC

    M12X1

    SMC
    ¥179~税込¥197~
    1個
    9日以内出荷
  • クレビス SGA-M12X1 25 Festo

    クレビス SGA-M12X1 25

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
  • プラットホームシリンダ CXT M12 SMC

    プラットホームシリンダ CXT M12

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)

    CKD
    ¥13,563~税込¥14,919~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12

    CKD
    ¥17,667~税込¥19,434~
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~)

    CKD
    ¥14,000~税込¥15,400~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナックルジョイント AirTAC

    ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント

    AirTAC
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具フローティンジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-3~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • M6X12 SMC

    M6X12

    SMC
    ¥109税込¥120
    1個
    9日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-5~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMC

    JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM12

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • M5X12 SMC

    M5X12

    SMC
    ¥129税込¥142
    1個
    9日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12 SMC

    ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ MGQM1 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQM1

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-6~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-6~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-4~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
...
エアシリンダ