カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(3)
        • ホース(27)
        • 汎用管継手(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル JJXPシリーズ

    いけうち
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-SS型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]

    TOYOX(トヨックス)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型]

    TOYOX(トヨックス)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSUS304を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット・止めリング】SUS304【PVDFねじ】PVDF使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)規格(フェルール)1.5S機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • 2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • 8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-12A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
  • 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型]

    TOYOX(トヨックス)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】耐脱亜鉛黄銅を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~120℃)寸法L(mm)48ねじ規格R3/8機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)寸法d1(Φmm)7材質(スリーブ)PVDF適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番69-6861-23RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)28寸法HEX2(mm)28
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 20m

    八興
    469,800税込516,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0315材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)17.4長さ(m)20内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • 柔軟フッ素ホース 32×41 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 32×41 20m

    八興
    299,800税込329,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0307材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)13長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)41
  • 柔軟フッ素ホース 50×62 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 50×62 20m

    八興
    589,800税込648,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0323材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)26.8長さ(m)20内径(Φmm)50外径(Φmm)62
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型]

    TOYOX(トヨックス)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    フッソサーモ-S100℃ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-FST型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)-5~100材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用クランプセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • 柔軟フッ素ホース 25×33 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 25×33 20m

    八興
    239,800税込263,780
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番731-0293材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)9.2長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33
  • フェルール継手柔軟フッ素ホース TRUSCO

    フェルール継手柔軟フッ素ホース

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1本
    11日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
  • フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 一般用 (~150℃) FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 一般用 (~150℃)

    FIT-ONE
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状インパクトリング 一般用 (~150℃)材質(本体)フッ素樹脂(PVDF)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pvdf特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース