絞り込み
端子形状

丸形(2)

二つ穴端子(6)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(5)
内径(Φmm)
- 11
- 1.9(5)
- 2.2(20)
- 2.7(6)
- 3.2(51)
- 3.3(5)
- 3.7(54)
- 4.3(63)
- 5.2(8)
- 5.3(63)
- 6.4(53)
- 8.4(38)
- 10.5(27)
- 13(25)
- 14(9)
- 15(11)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(4)
- 2(2)
- 2/0(2)
- 3/0(2)
- 4/0(4)
- 38(1)
- 60(1)
幅(mm)
- 18.5(1)
- 21.5(1)
- 22(5)
- 24(1)
- 25(2)
- 27(2)
- 27.5(1)
- 28.5(4)
- 31(1)
18.5・21.5・22・24・25・27・27.5・28.5・31
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 65(1)
- 77.3(1)
- 78(2)
- 81(2)
- 83(1)
- 84(2)
- 84.3(2)
- 85(1)
- 86(2)
- 87(2)
- 88(1)
- 92(1)
- 99(1)
- 108(1)
- 115(1)
65・77.3・78・81・83・84・84.3・85・86・87・88・92・99・108・115
ブランド
- ニチフ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
- JAPPY(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥39,980税込¥43,9781箱(50個)当日出荷から71日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥31,980~税込¥35,178~1箱(30個)ほか当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品