絞り込み
端子形状

板形(5)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
幅(mm)
- 3.3
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 21(1)
- 24.5(1)
- 27.9(1)
- 28.4(1)
- 29(2)
- 31.7(1)
- 32.2(1)
21・24.5・27.9・28.4・29・31.7・32.2
ブランド
- 冨士端子工業(3)
- DST(大同端子製造)(2)
冨士端子工業・DST(大同端子製造)
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100個)当日出荷から11日以内出荷端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181パック(100個)4日以内出荷から23日以内出荷端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥4,998税込¥5,4981パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品