絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(4)

二つ穴端子(1)

先開形(3)

差込形(1)

閉端接続子(1)
種類
- 差込形電線コネクタ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(3)
- 3~4未満(2)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(4)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(4)
- 60~70未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(4)
- 300以上(3)
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(2)
- 4.3(2)
- 5.3(3)
- 6.4(4)
- 8.4(3)
- 10.5(2)
- 11(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 28(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(3)
- 2(3)
- 3/0(2)
- 4/0(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
- 250(3)
- 400(3)
- 600(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 16(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 27(1)
- 28.5(1)
- 32(1)
- 36(2)
- 44(1)
- 50.5(1)
12・13.5・16・22・25・27・28.5・32・36・44・50.5
色
シルバー(5)
ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
全長(mm)
- 11.5(1)
- 13.2(1)
- 15.4(1)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 16.8(1)
- 22.3(1)
- 25.8(1)
- 31(1)
- 37.5(1)
- 46.7(1)
- 52.5(1)
- 61(1)
- 62.5(1)
- 72(1)
- 78(1)
- 84(1)
- 106(1)
- 116.5(1)
- 123.8(1)
- 全長(mm)をもっと見る
11.5・13.2・15.4・15.7・15.8・16.8・22.3・25.8・31・37.5・46.7・52.5・61・62.5・72・78・84・106・116.5・123.8・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(25)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
- エスコ(422)
- RS PRO(302)
- ニチフ(282)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(129)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(73)
- JST(日本圧着端子製造)(71)
- ハーティング(68)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(47)
- サトーパーツ(44)
- ワゴジャパン(41)
- 山一電機(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価

ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(5個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(8個)ほか当日出荷材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
リングスリーブ
JAPPY¥669~税込¥736~1箱(100個)当日出荷圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
薄型差込電線コネクタ
JAPPY¥2,198~税込¥2,418~1箱(60個)ほか当日出荷から翌々日出荷大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
角先開形端子(A形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)3日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
角先開形端子
JAPPY¥569税込¥6261箱(100個)翌々日出荷材質無酸素銅色シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品