絞り込み
種類
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(26)
- 0.5~1未満(100)
- 1~2未満(322)
- 2~3未満(292)
- 3~4未満(33)
- 4~5未満(53)
- 5~6未満(21)
- 6~7未満(183)
- 8~9未満(5)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(57)
- 20~30未満(47)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(46)
- 60~70未満(45)
- 70~80未満(23)
- 90~100未満(26)
- 100~200未満(46)
- 200~300未満(35)
- 300以上(30)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・9.6・12・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- AMPHENOL(181)
- DST(大同端子製造)(65)
- ELPA(77)
- JST(日本圧着端子製造)(70)
- PANDUIT(パンドウイット)(81)
- RS PRO(304)
- SAMTEC(4,542)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(613)
- TRUSCO(93)
- WURTH ELEKTRONIK(1,729)
- エスコ(417)
- オーム電機(47)
- サトーパーツ(56)
- ニチフ(330)
- ハーティング(64)
- フエニックス・コンタクト(97)
- ワゴジャパン(42)
- 冨士端子工業(36)
- 東神電気(52)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AMPHENOL・DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・SAMTEC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・オーム電機・サトーパーツ・ニチフ・ハーティング・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・冨士端子工業・東神電気・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TE Connectivity 端子位置保証(TPA) Grace Inertiaシリーズ 5-1971794-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49,980税込¥54,9781袋(5400個)7日以内出荷併用可能製品 = グレースイナーシャコネクタ2.5。シリーズ = Grace Inertia。TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark II TPA (端子位置保証). TPA (端子位置保証)はグレースイナーシャ2.5 Mark II TPAプラグハウジングと併用します。 このTPAによりコンタクトはコネクタハウジングにしっかり取り付けられ、振動、衝撃、引っ張りによるコンタクトの脱落が防止されます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷併用可能製品 = AMPMODU Mod IIシリーズ。シリーズ = AMPMODU。アクセサリ. AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ. ; 509-2076 509-2076 Mod IVハウジングで使用するための0.76 mm [0.03インチ]ロングペグ付きキーイングプラグ ; 718-9359 718-9359 を参照 標準 ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジング用の黒色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジング用の赤色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、緑色ポリアミド6.6 Mod IV、Mod IVハウジングでの使用に適しています。 ; 718-9359 718-9359 標準 ; 681-2644 681-2644 Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するためのキーイングプラグ、ナチュラルナイロン6/6 ; 719-4301 719-4301 標準 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングとの併用用の黒色Mod IV用途については、以下を参照してください。 ; 509-2537 509-2537 標準 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 718-8488 718-8488 シャント2極、2.54 mmピッチ、0.64 mm [0.025インチ]角型ポストで使用するための黒色AmpModu ; 782-5257 782-5257 ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用のダイアセンブリ付きPRO-CRIMPER III ; 78-1021 78-1021 10 → 18極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用のストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 ≧20極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用ストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチRoHS指令(10物質対応)対応
丸形(R形)圧着端子 ロジウムメッキ品
アメリカン電機¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)5日以内出荷交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な電気の導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された、丸形1つ穴R5.5-4圧着端子です。高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、導電性・耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。端子形状丸形
裸圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5色シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
絶縁フェルール端子セット
エスコ¥68,500税込¥75,3501セット翌日出荷セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。





プレスインソケット
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,798税込¥8,5781袋(500個)7日以内出荷TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.14mm2●ピン径:0.7mm●絶縁体:プラスチック●色:グレー●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:26AWG●全長:10mm●コード番号:190-3859アズワン品番65-7759-96
棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入
シュナイダーエレクトリック¥61,980税込¥68,1781袋(1000個)7日以内出荷仕様●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:24mm●絶縁:絶縁●シリーズ:Linergy●コード番号:231-8500アズワン品番65-7497-71
端子ストリップ 8極 5mm 1列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
端子ストリップ 84極 5mm 4列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(13個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥7,198税込¥7,9181セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
端子ストリップ 50極 2mm 1列
SAMTEC¥479税込¥5271個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入
SAMTEC¥45,980税込¥50,5781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133アズワン品番65-7568-82
端子ストリップ 4極 5mm 1列
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5128アズワン品番65-7568-16
端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(32個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17
端子ストリップ 3極 5mm 1列
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5124アズワン品番65-7570-19
端子ストリップ 3極 2mm 1列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3504アズワン品番65-7600-47
端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列に 10 ピンあります。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1929アズワン品番65-7615-06
端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入
SAMTEC¥8,298税込¥9,1281セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3490アズワン品番65-7601-89
端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(625個)7日以内出荷Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 8 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1295アズワン品番65-7569-31
端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥639税込¥7031袋(2個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 15 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。縦 1 列 ポジティブラッチ パッドをピックアンドプレースします仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1860アズワン品番65-7635-65
端子ストリップ 12極 2mm 2列
SAMTEC¥179税込¥1971個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入
SAMTEC¥329,800税込¥362,7801セット(850個)7日以内出荷Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥449,800税込¥494,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1235アズワン品番65-7603-17
端子ストリップ 10極 2mm 2列
SAMTEC¥219~税込¥241~1個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入
SAMTEC¥5,998税込¥6,5981セット(4個)7日以内出荷Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3532アズワン品番65-7599-81
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥809~税込¥890~1個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1230アズワン品番65-7658-15
端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 10000個入
AMPHENOL¥519,800税込¥571,7801セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9474アズワン品番65-7487-21
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着
ハーティング¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233アズワン品番65-7620-84
端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102アズワン品番65-7782-45
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着
ハーティング¥999税込¥1,0991個7日以内出荷オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222アズワン品番65-7626-57
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら