絞り込み
幅(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.08(1)
- 0.25~1.65(3)
- 0.57~1.44(3)
- 1.04~2.63(4)
- 1.14~1.82(3)
- 2.63~6.64(2)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(8)
- 14(14)
- 15(13)
- 16(16)
- 17(14)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(14)
- 21(14)
- 22(15)
- 23(3)
- 24(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(18)
- ニチフ(10)
- RS PRO(9)
- ELPA(7)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- アメリカン電機(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
- Kang Yang(1)
モノタロウ・エスコ・ニチフ・RS PRO・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・アメリカン電機・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JAPPY・デンカエレクトロン・ユーボン・Kang Yang
裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パックほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥409~税込¥450~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥859~税込¥945~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ![1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537945-210428-02.jpg)
1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65入数100
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥669~税込¥736~1箱(100個)ほか3日以内出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形
ニチフ¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から31日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(45個)ほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具![2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537979-210428-02.jpg)
2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個)
エスコ¥605税込¥6661パック(20個)翌々日出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数20![2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537963-210428-02.jpg)
2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個)
エスコ¥605税込¥6661パック(20個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数20
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥3,298~税込¥3,628~1箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形






















![1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537945-210428-02.jpg)










![2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537979-210428-02.jpg)
![2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537963-210428-02.jpg)
![5.5Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920115-180219-02.jpg)
![3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920072-180219-02.jpg)
![2Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920063-180219-02.jpg)
![1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920036-170607-02.jpg)
![1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920027-180219-02.jpg)
![0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919984-180219-02.jpg)