絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(2)
- 3.2(6)
- 3.7(8)
- 4.3(7)
- 5.3(7)
- 6.4(6)
- 6.5(1)
- 8.4(6)
- 10.5(4)
- 13(4)
- 14(1)
- 15(2)
- 17(3)
- 19(2)
- 21(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(20)
- 3~4未満(1)
- 20~30未満(1)
- 200~300未満(2)
端子形状

丸形(18)

先開形(1)

棒形(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14
- 1/0(14)
- 2(18)
- 3/0(7)
- 4(14)
- 4/0(16)
- 6(10)
- 8(17)
- 10(14)
- 11(13)
- 12(18)
- 15(21)
- 16(24)
- 17(14)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(15)
- 21(15)
- 22(17)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.5(1)
- 5.6(1)
- 5.7(2)
- 5.8(1)
- 6.4(3)
- 6.5(2)
- 6.6(9)
- 6.8(1)
- 8.5(8)
- 9(2)
- 9.5(6)
- 11.9(1)
- 12(6)
- 13.6(2)
- 13.7(1)
- 15(1)
- 19(4)
- 27(2)
- 27.5(1)
- 44(2)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(22)
裸圧着端子
全長(mm)
- 12.3(3)
- 12.4(1)
- 12.7(2)
- 13(1)
- 13.2(1)
- 13.6(1)
- 14.4(6)
- 15.6(2)
- 16(2)
- 16.5(5)
- 16.8(4)
- 17(2)
- 20.3(2)
- 21.5(3)
- 21.8(3)
- 24.5(2)
- 25.5(3)
- 31(2)
- 39.5(2)
- 116.5(1)
- 全長(mm)をもっと見る
12.3・12.4・12.7・13・13.2・13.6・14.4・15.6・16・16.5・16.8・17・20.3・21.5・21.8・24.5・25.5・31・39.5・116.5・全長(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
シルバー(5)
グリーン・シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・JAPPY・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(6)
3.7(8)
4.3(7)
5.3(7)
6.4(6)
8.4(6)
10.5(4)
13(4)
17(3)
21(3)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥7,298税込¥8,0281箱(50個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷Y形。先開形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16-14色絶縁キャップ:緑透明寸法L(mm)24.5種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥799税込¥8791箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)翌々日出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
裸圧着端子
ニチフ¥439税込¥4831セット(5個)翌々日出荷電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥3,998税込¥4,3981箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)