絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 20.8
  • 6(6)
  • 8(15)
  • 10(13)
  • 12(23)
  • 12.3(5)
  • 12.5(5)
  • 13.5(6)
  • 14(19)
  • 14.5(7)
  • 15(13)
  • 16(19)
  • 17(16)
  • 17.5(5)
  • 18(18)
  • 18.5(6)
  • 19(8)
  • 20(12)
  • 21.5(7)
  • 22(5)
  • 25(5)
色
  • 色レッド(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
3~4未満(1)
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子
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
棒端子 【通販モノタロウ】