絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 10~20未満(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(3)
- 2(6)
- 8(5)
- 10(12)
- 11(6)
- 12(15)
- 14(23)
- 15(5)
- 16(31)
- 17(8)
- 18(33)
- 19(8)
- 20(26)
- 21(10)
- 22(19)
- 23(4)
- 24(11)
- 26(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 12(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 40.5(2)
色
ブルー(4)
幅(mm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
内径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 5.8(1)
- 8.8(1)
3.5・4.5・5.8・8.8
端子形状

棒形(3)
棒形
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
- TRUSCO(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
10~20未満(5)

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥8,198税込¥9,018特価1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781箱(5袋×100個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応