絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 10~20未満(6)
端子形状
端子形状
棒形(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(4)
  • 2(7)
  • 4(4)
  • 8(6)
  • 10(21)
  • 11(15)
  • 12(25)
  • 14(34)
  • 15(15)
  • 16(46)
  • 17(20)
  • 18(47)
  • 19(21)
  • 20(40)
  • 21(23)
  • 22(32)
  • 23(5)
  • 24(12)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 40.5(3)
内径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 5.8(1)
  • 8.8(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(4)
クリア・ブルー
幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 4.5(2)
3.5・4.5
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(2)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
TRUSCO・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    8,198税込9,018特価
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ

    積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

    ニチフ(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • 絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(5袋×100個)
    23日以内出荷
    被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
    用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(棒端子)圧着端子