絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
幅(mm)
内径(Φmm)
0.8・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.0・2.3・2.5・2.7・2.8・2.9・3・3.4・3.5・4.2・18.5・内径(Φmm)をもっと見る
端子形状
棒形
種類
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)・明工社・DST(大同端子製造)・ELPA・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・Kang Yang・冨士端子工業・東洋技研・ワイドミュラー・フェニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 棒端子

141件中 121141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7901材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-55RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入

    TRUSCO
    609税込670
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7891材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-54RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    フェルール端子用圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    71,980税込79,178
    1個
    21日以内出荷
    電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
    用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
  • CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)

    CT-1000用絶縁付きフェルール端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1箱(2500個)
    翌々日出荷
    専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
    用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8
  • 裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ

    裸圧着端子(TC形)棒形 パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(5個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
  • 裸圧着端子 棒形 TRUSCO

    裸圧着端子 棒形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1セット(1000個)
    当日出荷
    トラスコ品番473-1727全長(mm)15.3質量(g)200種類裸圧着端子端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)24~20寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-8全長(mm)19種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-7全長(mm)17種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-6全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-3全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-2全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-17全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-16全長(mm)16種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-12全長(mm)17種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-11全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-1全長(mm)13種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • /(3200674) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200674) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子形状棒形
  • /(3200755) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200755) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子形状棒形
  • /(3200690) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200690) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • Hボックス ワイドミュラー

    Hボックス

    ワイドミュラー
    4,498税込4,948
    1個
    91日以内出荷

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子